詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613XW-2

品名 : 18- 40mm/ 4mm ヒンジピンレンチ

仕様

ピン開き 18~40mm ピン径 4.0mm
適合ねじ径(ピン) M4 全長 150mm
重量 100g 交換用ピン EA613XS-44
材質 特殊鋼
耐久性に優れた特殊鋼製
追加説明
カタログ価格

7,970 円(税抜)/ 8,767 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/29 05:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0492ページ
バリエーション一覧
EA613XW-1 18- 40mm/ 3mm ヒンジピンレンチ
EA613XW-2 18- 40mm/ 4mm ヒンジピンレンチ
EA613XW-3 40- 80mm/ 4mm ヒンジピンレンチ
EA613XW-4 40- 80mm/ 5mm ヒンジピンレンチ
EA613XW-5 40- 80mm/ 6mm ヒンジピンレンチ
EA613XW-6 80-125mm/ 6mm ヒンジピンレンチ
EA613XW-7 80-125mm/ 7mm ヒンジピンレンチ
EA613XW-8 80-125mm/ 8mm ヒンジピンレンチ
EA613XW-9 125-200mm/ 8mm ヒンジピンレンチ
EA613XW-10 125-200mm/10mm ヒンジピンレンチ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top