品番 : EA613XW-4
品名 : 40- 80mm/ 5mm ヒンジピンレンチ
仕様
ピン開き | 40~80mm | ピン径 | 5.0mm |
---|---|---|---|
適合ねじ径(ピン) | M6 | 全長 | 220mm |
重量 | 265g | 交換用ピン | EA613XS-65 |
材質 | 特殊鋼 | ||
耐久性に優れた特殊鋼製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,450 円(税抜)/ 9,295 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 06:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0516ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA613XS-65 : 5mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個) |
オプション | EA613XS-40 : [EA613XS-11~33,XW-1~10用] 交換用ピンセット |