品番 : EA613XW-3
品名 : 40- 80mm/ 4mm ヒンジピンレンチ
仕様
| ピン開き | 40~80mm | ピン径 | 4.0mm |
|---|---|---|---|
| 適合ねじ径(ピン) | M6 | 全長 | 220mm |
| 重量 | 265g | 交換用ピン | EA613XS-64 |
| 材質 | 特殊鋼 | ||
| 耐久性に優れた特殊鋼製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/04/04 22:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0492ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA613XS-64 : 4mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個) |
| オプション | EA613XS-40 : [EA613XS-11~33,XW-1~10用] 交換用ピンセット |
