品番 : EA613XW-1
品名 : 18- 40mm/ 3mm ヒンジピンレンチ
仕様
| ピン開き | 18~40mm | ピン径 | 3.0mm |
|---|---|---|---|
| 適合ねじ径(ピン) | M4 | 全長 | 150mm |
| 重量 | 100g | 交換用ピン | EA613XS-43 |
| 材質 | 特殊鋼 | ||
| 耐久性に優れた特殊鋼製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,970 円(税抜)/ 8,767 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/29 05:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0492ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA613XS-43 : 3mm/M4 交換用ピン(ピンレンチ用/1個) |
