品番 : EA613XS-65
品名 : 5mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)
仕様
| ピン径 | 5mm | ネジ径 | M6 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 5g | 材質 | 特殊鋼 |
| 適合 | EA613XW-4、XS-12、-24、XS-32、-33 | ||
| 1個単位の価格です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/08 16:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0492ページ | ||||
