詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613XS-12

品名 : 40- 80mm/5mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)

仕様

差込角 3/4” ピン開き 40~80mm
ピン径 5mm 適合ねじ径(ピン) M6
全長 180mm 重量 450g
材質 特殊鋼 交換用ピン EA613XS-65
同じ差込角を持つハンドル類を併用してお使い下さい。
追加説明
カタログ価格

12,400 (税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/05 21:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0492ページ

代替品

EA613XS-33
  • 品番

    EA613XS-33

  • コメント

    別途ピンをお選び下さい。

バリエーション一覧
EA613XS-12 40- 80mm/5mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
EA613XS-13 40- 80mm/6mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
EA613XS-14 80-125mm/6mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
EA613XS-15 80-125mm/8mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top