品番 : EA613XS-68
品名 : 8mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)
仕様
| ピン径 | 8mm | ネジ径 | M6 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 9g | 材質 | 特殊鋼 |
| 適合 | EA613XW-8、XS-15、-27、XS-32、-33 | ||
| 1個単位の価格です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 16:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0492ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA613XS-32 : 80-125mm ヒンジピンレンチ(3/4"sq差込) |
| 本体 | EA613XS-33 : 40- 80mm ヒンジピンレンチ(3/4"sq差込) |
| 本体 | EA613XW-8 : 80-125mm/ 8mm ヒンジピンレンチ |
| 本体 | EA613XS-27 : 80-125mm/8mm ヒンジピンレンチ(オフセット型) |
