品番 : EA613XS-88
品名 : 8mm/M8 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)
仕様
| 材質 | 特殊鋼 | ピン径 | 8.0mm |
|---|---|---|---|
| 取付]ねじ | M8 | 適合 | EA613XW-9 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/15 08:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0492ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA613XW-9 : 125-200mm/ 8mm ヒンジピンレンチ |
