品番 : EA613XS-2
品名 : 18- 40mm/4.0mm ヒンジピンレンチ
仕様
| 材質 | 特殊鋼 | ピン開き | 18~40mm |
|---|---|---|---|
| ピン径 | 4mm | 全長 | 150mm |
| ピン径公差 | -0.02/-0.12mm | ピン長(mm) | 5 |
| 厚さ(mm) | 5 | 重量(g) | 90 |
| ピンは溶接付け | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,300 円(税抜)/ 5,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 76 (2026/11/08 16:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0492ページ | ||||
