詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613XS-7

品名 : 80-125mm/7.0mm ヒンジピンレンチ

仕様

材質 特殊鋼 ピン開き 80~125mm
ピン径 7mm 全長 295mm
ピン径公差 -0.02/-0.15mm ピン長(mm) 7.5
厚さ(mm) 8 重量(g) 615
ピンは溶接付け
追加説明
カタログ価格

12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/08 16:48現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0492ページ
バリエーション一覧
EA613XS-1 18- 40mm/3.0mm ヒンジピンレンチ
EA613XS-2 18- 40mm/4.0mm ヒンジピンレンチ
EA613XS-3 40- 80mm/4.0mm ヒンジピンレンチ
EA613XS-4 40- 80mm/5.0mm ヒンジピンレンチ
EA613XS-5 40- 80mm/6.0mm ヒンジピンレンチ
EA613XS-6 80-125mm/6.0mm ヒンジピンレンチ
EA613XS-7 80-125mm/7.0mm ヒンジピンレンチ
EA613XS-8 80-125mm/8.0mm ヒンジピンレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top