品番 : EA613XS-21
品名 : 18- 40mm/3mm ヒンジピンレンチ(オフセット型)
仕様
| ピン開き | 18~40mm | ピン径 | 3mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 158mm | 適合ネジ径 | M4 |
| 重量 | 114g | 材質 | 特殊鋼 |
| 55°タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,050 円(税抜)/ 6,655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 16:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0492ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA613XS-43 : 3mm/M4 交換用ピン(ピンレンチ用/1個) |
