品番 : EA613XS-23
品名 : 40- 80mm/4mm ヒンジピンレンチ(オフセット型)
仕様
| 材質 | 特殊鋼 | ||
|---|---|---|---|
| 55°タイプ | |||
| ピン開き(mm) | 40~80 | ピン径(mm) | 4 |
| 全長(mm) | 215 | 適合ネジ径 | M6 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,110 円(税抜)/ 7,821 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/05 21:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0492ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA613XS-64 : 4mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個) |
| オプション | EA613XS-40 : [EA613XS-11~33,XW-1~10用] 交換用ピンセット |
