品番 : EA614AC-3
品名 : 10x12mm/154mm フレアナットレンチ(15゚)
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | FW1012 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 10×12mm | 全長 | 154mm |
| 厚み | 8.5・9mm | 材質 | ニッケルクロムメッキ |
| 重量 | 65g | ||
| 6ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/04 18:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0465ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
