詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614AC-6

品名 : 14x17mm/213mm フレアナットレンチ(15゚)

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 FW1417
サイズ 14×17mm 全長 213mm
厚み 11.5・12mm 材質 ニッケルクロムメッキ
重量 155g
6ポイント
15°タイプ
追加説明
カタログ価格

1,540 (税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/24 22:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0465ページ
バリエーション一覧
EA614AC-1 8x10mm/154mm フレアナットレンチ(15゚)
EA614AC-2 10x11mm/154mm フレアナットレンチ(15゚)
EA614AC-3 10x12mm/154mm フレアナットレンチ(15゚)
EA614AC-5 12x14mm/182mm フレアナットレンチ(15゚)
EA614AC-6 14x17mm/213mm フレアナットレンチ(15゚)
EA614AC-7 19x22mm/242mm フレアナットレンチ(15゚)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D1:28mm   D2:30mm\nG1:9mm   G2:11.2mm\nT1:11.5mm  T2:12mm  L:213mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top