詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614B-99

品名 : 15本組/1/4"- 1" 片目片口スパナ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉 片目片口スパナ15本組 サイズ(インチ) 1/4”・ 9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”・15/16”・1”
全長 95.8・111・126・136・150・161・187・190・215・225・255・288・304・337・351mm
12ポイント
15°タイプ
ツールロール付き
追加説明
カタログ価格

42,100 円(税抜)/ 46,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 14:52現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top