詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614B-108

品名 : 9/32" 片目片口スパナ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 MS2-9/32
サイズ(インチ) 9/32” 厚み 3.5×5mm
全長 111mm 重量 20g
12ポイント
材質 工具鋼
15°タイプ
追加説明
カタログ価格

1,750 (税抜)/ 1,925 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/15 09:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0430ページ
バリエーション一覧
EA614B-101 1/8" 片目片口スパナ
EA614B-102 5/32" 片目片口スパナ
EA614B-103 3/16" 片目片口スパナ
EA614B-104 13/64" 片目片口スパナ
EA614B-105 7/32" 片目片口スパナ
EA614B-106 15/64" 片目片口スパナ
EA614B-107 1/4" 片目片口スパナ
EA614B-108 9/32" 片目片口スパナ
EA614B-109 5/16" 片目片口スパナ
EA614B-110 11/32" 片目片口スパナ
EA614B-111 3/8" 片目片口スパナ
EA614B-112 7/16" 片目片口スパナ
EA614B-113 1/2" 片目片口スパナ
EA614B-114 9/16" 片目片口スパナ
EA614B-116 5/8" 片目片口スパナ
EA614B-117 11/16" 片目片口スパナ
EA614B-118 3/4" 片目片口スパナ
EA614B-120 13/16" 片目片口スパナ
EA614B-121 7/8" 片目片口スパナ
EA614B-122 15/16" 片目片口スパナ
EA614B-123 1" 片目片口スパナ
EA614B-124 1-1/16" 片目片口スパナ
EA614B-125 1-1/8" 片目片口スパナ
EA614B-126 1-3/16" 片目片口スパナ
EA614B-127 1-1/4" 片目片口スパナ
EA614B-128 1-5/16" 片目片口スパナ
EA614B-129 1-3/8" 片目片口スパナ
EA614B-130 1-7/16" 片目片口スパナ
EA614B-131 1-1/2" 片目片口スパナ
ウェブカタログ画像
※画像はEA614B-118です。
  • ※画像はEA614B-118です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top