品番 : EA614B-106
品名 : 15/64" 片目片口スパナ
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MS2-15/64 |
---|---|---|---|
サイズ(インチ) | 15/64” | 厚み | 3×4.5mm |
全長 | 95.8mm | 重量 | 14g |
12ポイント | |||
材質 | 工具鋼 | ||
15°タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 03:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0437ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA614B-118です。