品番 : EA614B-129
品名 : 1-3/8" 片目片口スパナ
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MS2-1-3/8 |
---|---|---|---|
サイズ(インチ) | 1-3/8” | 厚み | 12×21mm |
全長 | 481mm | 重量 | 1070g |
12ポイント | |||
材質 | 工具鋼 | ||
15°タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/11/01 07:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0447ページ |
拡大
※画像はEA614B-118です。