品番 : EA614B-125
品名 : 1-1/8" 片目片口スパナ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MS2-1-1/8 |
|---|---|---|---|
| サイズ(インチ) | 1-1/8” | 厚み | 10×18mm |
| 全長 | 421mm | 重量 | 650g |
| 12ポイント | |||
| 材質 | 工具鋼 | ||
| 15°タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,810 円(税抜)/ 9,691 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/15 05:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0430ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA614B-118です。
