品番 : EA614B-121
品名 : 7/8" 片目片口スパナ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MS2-7/8 |
|---|---|---|---|
| サイズ(インチ) | 7/8” | 厚み | 8.5×13.5mm |
| 全長 | 304mm | 重量 | 305g |
| 12ポイント | |||
| 材質 | 工具鋼 | ||
| 15°タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/03 21:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0430ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA614B-118です。
