品番 : EA614B-128
品名 : 1-5/16" 片目片口スパナ
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MS2-1-5/16 |
---|---|---|---|
サイズ(インチ) | 1-5/16” | 厚み | 11×20mm |
全長 | 477mm | 重量 | 904g |
12ポイント | |||
材質 | 工具鋼 | ||
15°タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/16 23:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0437ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA614B-118です。