詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614BC-112

品名 : 12本組/ 6-24mm 片目片口スパナ

仕様

入組み点数 12 <セット内容> 6・7・8・10・12・13・14・16・17・19・22・24
全長 125~319mm 材質 工具鋼・スチール
12ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
ツールロール付き
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

47,000 (税抜)/ 51,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/15 15:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0391ページ
バリエーション一覧
EA614BC-110 10本組/ 6-19mm 片目片口スパナ
EA614BC-112 12本組/ 6-24mm 片目片口スパナ
ウェブカタログ画像
  • ツールロール付き\n※工具は付属しておりません。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top