詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614BC-15A

品名 : 15mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)

仕様

メーカー WRIGHT TOOL サイズ 15mm
全長 209mm 材質 工具鋼
12ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています。
最適な硬度、延性、耐久性を実現するために精密な熱処理と焼き戻しが施されています。
開口部のサイズを素早く判断できる読みやすい刻印パターンを採用しています。
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

4,280 円(税抜)/ 4,708 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 12:19現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA614BC-6 6mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-7 7mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-8 8mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-9 9mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-10 10mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-11 11mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-12 12mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-13 13mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-14 14mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-15A 15mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-16 16mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-17 17mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-18 18mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-19 19mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-20 20mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-21 21mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-22 22mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-23 23mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-24 24mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-25 25mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-26 26mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-27 27mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-29 29mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-30 30mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-32 32mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:15mm   L:209.25mm   C:31.42mm\nB:17.02mm   D:7.82mm   E:9.63mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top