詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614BR-105

品名 : 105mm 片目片口スパナ

仕様

サイズ 105mm 全長 780mm
厚み 27×31mm 材質 クロム合金(40cr)
重量 8.1kg 規格 DIN3113
15°タイプ
12ポイント
一体成形鍛造技術採用
強力なトルクと優れた耐摩耗性を備えています。
めがねレンチの先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
人間工学に基づいたデザインで快適に使用できます。
表面にブラックエポキシ処理しており、耐食性に優れています。
追加説明
カタログ価格

38,400 (税抜)/ 42,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/12 14:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0468ページ
バリエーション一覧
EA614BR-22 22mm 片目片口スパナ
EA614BR-24 24mm 片目片口スパナ
EA614BR-27 27mm 片目片口スパナ
EA614BR-30 30mm 片目片口スパナ
EA614BR-32 32mm 片目片口スパナ
EA614BR-36 36mm 片目片口スパナ
EA614BR-41 41mm 片目片口スパナ
EA614BR-46 46mm 片目片口スパナ
EA614BR-50 50mm 片目片口スパナ
EA614BR-55 55mm 片目片口スパナ
EA614BR-60 60mm 片目片口スパナ
EA614BR-65 65mm 片目片口スパナ
EA614BR-70 70mm 片目片口スパナ
EA614BR-75 75mm 片目片口スパナ
EA614BR-80 80mm 片目片口スパナ
EA614BR-85 85mm 片目片口スパナ
EA614BR-90 90mm 片目片口スパナ
EA614BR-95 95mm 片目片口スパナ
EA614BR-100 100mm 片目片口スパナ
EA614BR-105 105mm 片目片口スパナ
EA614BR-110 110mm 片目片口スパナ
EA614BR-115 115mm 片目片口スパナ
EA614BR-120 120mm 片目片口スパナ
EA614BR-125 125mm 片目片口スパナ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 表面にブラックエポキシ処理しており、耐食性に優れています。
  • 先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top