品番 : EA614BR-32
品名 : 32mm 片目片口スパナ
仕様
| サイズ | 32mm | 全長 | 340mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 14×21mm | 材質 | クロム合金(40cr) |
| 重量 | 700g | 規格 | DIN3113 |
| 15°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| 一体成形鍛造技術採用 | |||
| 強力なトルクと優れた耐摩耗性を備えています。 | |||
| めがねレンチの先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。 | |||
| 人間工学に基づいたデザインで快適に使用できます。 | |||
| 表面にブラックエポキシ処理しており、耐食性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/12 13:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0468ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
