品番 : EA614BT-14
品名 : 14mm 片目片口スパナ(チタン合金製)
軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています
仕様
| サイズ | 14mm | 全長 | 175mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | チタン合金(Ti-6Al-4V) | 重量 | 55g |
| 硬度 | HRC33-43 | 引張強度 | 850Mpa |
| 伸び率 | 10% | チタン合金密度 | 4.5g/cm3 |
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| 両端(スパナ側とメガネ側)で同じサイズのボルトやナットに使用可能 | |||
| めがねレンチの先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。 | |||
| チタン合金製で、高硬度で優れた靭性を備えています。 | |||
| 一体成形鍛造技術採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,400 円(税抜)/ 29,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/25 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0366ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
