詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614BT-17

品名 : 17mm 片目片口スパナ(チタン合金製)

軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています

仕様

サイズ 17mm 全長 195mm
材質 チタン合金(Ti-6Al-4V) 重量 90g
硬度 HRC33-43 引張強度 850Mpa
伸び率 10% チタン合金密度 4.5g/cm3
12ポイント
15°タイプ
両端(スパナ側とメガネ側)で同じサイズのボルトやナットに使用可能
めがねレンチの先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
チタン合金製で、高硬度で優れた靭性を備えています。
一体成形鍛造技術採用
追加説明
カタログ価格

30,200 円(税抜)/ 33,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/29 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0366ページ
バリエーション一覧
EA614BT-6 6mm 片目片口スパナ(チタン合金製)
EA614BT-8 8mm 片目片口スパナ(チタン合金製)
EA614BT-10 10mm 片目片口スパナ(チタン合金製)
EA614BT-12 12mm 片目片口スパナ(チタン合金製)
EA614BT-14 14mm 片目片口スパナ(チタン合金製)
EA614BT-17 17mm 片目片口スパナ(チタン合金製)
EA614BT-19 19mm 片目片口スパナ(チタン合金製)
EA614BT-22 22mm 片目片口スパナ(チタン合金製)
EA614BT-24 24mm 片目片口スパナ(チタン合金製)
EA614BT-27 27mm 片目片口スパナ(チタン合金製)
EA614BT-30 30mm 片目片口スパナ(チタン合金製)
EA614BT-32 32mm 片目片口スパナ(チタン合金製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top