詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614CT

品名 : 8本組 片目片口スパナ(薄型・ステンレス製)

仕様

メーカー エンジニア 型番 TS-04
用途 六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに 厚み 1.5mm
片目×片口/全長 4.0×3.5mm / 100mm
4.5×4.0mm / 100mm
5.0×4.5mm / 106mm
5.5×5.0mm / 106mm
6.0×5.5mm / 106mm
6.5×6.0mm / 114mm
7.0×6.5mm / 114mm
8.0×7.0mm / 114mm
総重量 85g
材質 ステンレス(SUS420J2)
めがね、スパナのコンビ型セット(8本組)
スパナは厚みわずか1.5mmの超薄型
ヘッドは30°の曲り角度付き
6ポイント
携帯に便利なボールチェーン付
追加説明
カタログ価格

3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/21 10:16現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0467ページ
ウェブカタログ画像
  • 携帯に便利なボールチェーン付き

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top