品番 : EA614CT-6
品名 : 6.5x6.0mm 片目片口スパナ(薄型・ステンレス製)
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | TS-46 |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.5mm | 用途 | 六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに |
| 片目×片口 | 6.5×6.0mm | 全長 | 114mm |
| 重量 | 12g | 材質 | ステンレス(SUS420J2) |
| めがね、スパナのコンビ型セット | |||
| 厚みわずか1.5mmの超薄型 | |||
| ヘッドは30°の曲り角度付き | |||
| 6ポイント | |||
| 携帯に便利なボールチェーン付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/15 13:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0467ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
