詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614CT-8

品名 : 8.0x7.0mm 片目片口スパナ(薄型・ステンレス製)

仕様

メーカー エンジニア 型番 TS-48
厚み 1.5mm 用途 六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに
片目×片口 8.0×7.0mm 全長 114mm
重量 12g 材質 ステンレス(SUS420J2)
めがね、スパナのコンビ型セット
厚みわずか1.5mmの超薄型
ヘッドは30°の曲り角度付き
6ポイント
携帯に便利なボールチェーン付
追加説明
カタログ価格

450 (税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/15 13:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0467ページ
バリエーション一覧
EA614CT-1 4.0x3.5mm 片目片口スパナ(薄型・ステンレス製)
EA614CT-2 4.5x4.0mm 片目片口スパナ(薄型・ステンレス製)
EA614CT-3 5.0x4.5mm 片目片口スパナ(薄型・ステンレス製)
EA614CT-4 5.5x5.0mm 片目片口スパナ(薄型・ステンレス製)
EA614CT-5 6.0x5.5mm 片目片口スパナ(薄型・ステンレス製)
EA614CT-6 6.5x6.0mm 片目片口スパナ(薄型・ステンレス製)
EA614CT-7 7.0x6.5mm 片目片口スパナ(薄型・ステンレス製)
EA614CT-8 8.0x7.0mm 片目片口スパナ(薄型・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 曲がり角度:30°

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top