詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614DB-15

品名 : 15mm コンビネーションレンチ(デュアルラチェット)

仕様

サイズ(mm) 15 厚み(mm) 9.9×10.4
全長(mm) 200 重量(g) 139
材質 クロムバナジウム鋼
12ポイント
スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。
レンチを差し替えずに新しいナット面へ移動ができ、スムーズな作業が可能です。
追加説明
カタログ価格

710 円(税抜)/ 781 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 225

(2026/10/06 06:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0405ページ

代替品

EA684RA-15
  • 品番

    EA684RA-15

  • コメント

    ブランド違い

バリエーション一覧
EA614DB-8 8mm コンビネーションレンチ(デュアルラチェット)
EA614DB-9 9mm コンビネーションレンチ(デュアルラチェット)
EA614DB-11 11mm コンビネーションレンチ(デュアルラチェット)
EA614DB-12 12mm コンビネーションレンチ(デュアルラチェット)
EA614DB-14 14mm コンビネーションレンチ(デュアルラチェット)
EA614DB-15 15mm コンビネーションレンチ(デュアルラチェット)
EA614DB-16 16mm コンビネーションレンチ(デュアルラチェット)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top