品番 : EA684RA-15
品名 : 15mm ダブルラチェット片目片口スパナ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 43611 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 15mm | 全長 | 199mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ボックス側送り角度 | 5° |
| 12ポイント | |||
| スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/08/26 17:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0410ページ | ||||
