品番 : EA684RA-32
品名 : 32mm ラチェット片目片口スパナ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 43219 |
---|---|---|---|
サイズ | 32mm | 全長 | 425mm |
材質 | クロムバナジウム鋼 | ボックス側送り角度 | 5° |
12ポイント | |||
※スパナ部分はラチェット機構ではありません |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,850 円(税抜)/ 6,435 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 28 (2025/06/16 22:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0417ページ |