品番 : EA684RA-13
品名 : 13mm ダブルラチェット片目片口スパナ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 43609 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 13mm | 全長 | 178mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ボックス側送り角度 | 5° |
| 12ポイント | |||
| スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/03/07 13:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0410ページ | ||||
