品番 : EA684RA-27
品名 : 27mm ラチェット片目片口スパナ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 43217 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 27mm | 全長 | 359mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ボックス側送り角度 | 5° |
| 12ポイント | |||
| ※スパナ部分はラチェット機構ではありません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,250 円(税抜)/ 4,675 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/02/15 05:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0410ページ | ||||
