詳細表示

このページのURL:

品番 : EA684RA-22

品名 : 22mm ダブルラチェット片目片口スパナ

仕様

メーカー SATA 型番 43617
サイズ 22mm 全長 291mm
材質 クロムバナジウム鋼 ボックス側送り角度
12ポイント
スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。
追加説明
カタログ価格

2,430 (税抜)/ 2,673 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/02/15 06:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0410ページ
バリエーション一覧
EA684RA-5.5 5.5mm ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-6 6mm ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-7 7mm ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-8 8mm ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-9 9mm ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-10 10mm ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-11 11mm ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-12 12mm ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-13 13mm ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-14 14mm ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-15 15mm ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-16 16mm ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-17 17mm ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-18 18mm ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-19 19mm ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-21 21mm ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-22 22mm ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-24 24mm ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-25 25mm ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-27 27mm ラチェット片目片口スパナ
EA684RA-30 30mm ラチェット片目片口スパナ
EA684RA-32 32mm ラチェット片目片口スパナ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

商品動画

資料

形状画像
  1. IMG
  2. IMG
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top