品番 : EA684RA-17
品名 : 17mm ダブルラチェット片目片口スパナ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 43613 |
---|---|---|---|
サイズ | 17mm | 全長 | 225mm |
材質 | クロムバナジウム鋼 | ボックス側送り角度 | 5° |
12ポイント | |||
スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 101 (2025/06/17 02:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0417ページ |