詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614DC-11

品名 : 11mm コンビネーションレンチ(マルチアングル・ラチェット式)

仕様

サイズ(mm) 11 厚み(mm) 6.1×8.2
全長(mm) 194 重量(g) 83
材質 クロムバナジウム鋼
マルチアングル・ラチェット式
12ポイント
ラチェット部、首が180°回転します。
手元のロックボタンによって13箇所での角度調整、固定が可能
狭い奥まった箇所等への使用に最適です。
追加説明
カタログ価格

1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 238

(2026/10/06 05:32現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0405ページ
バリエーション一覧
EA614DC-8 8mm コンビネーションレンチ(マルチアングル・ラチェット式)
EA614DC-11 11mm コンビネーションレンチ(マルチアングル・ラチェット式)
EA614DC-12 12mm コンビネーションレンチ(マルチアングル・ラチェット式)
EA614DC-14 14mm コンビネーションレンチ(マルチアングル・ラチェット式)
EA614DC-15 15mm コンビネーションレンチ(マルチアングル・ラチェット式)
EA614DC-16 16mm コンビネーションレンチ(マルチアングル・ラチェット式)
EA614DC-17 17mm コンビネーションレンチ(マルチアングル・ラチェット式)
EA614DC-18 18mm コンビネーションレンチ(マルチアングル・ラチェット式)
EA614DC-19 19mm コンビネーションレンチ(マルチアングル・ラチェット式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top