品番 : EA614DC-8
品名 : 8mm コンビネーションレンチ(マルチアングル・ラチェット式)
仕様
| サイズ(mm) | 8 | 厚み(mm) | 5×6.5 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 151 | 重量(g) | 43 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ギア数 | 60 |
| 送り角 | 6° | ||
| マルチアングル・ラチェット式 | |||
| 12ポイント | |||
| ラチェット部、首が180°回転します。 | |||
| 手元のロックボタンによって13箇所での角度調整、固定が可能 | |||
| 狭い奥まった箇所等への使用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/09/08 02:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0405ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
