詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614DF-8

品名 : 8x150mm ギアレンチ(ロングサイズ)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 38208
対辺 8mm 全長 150mm
厚み(mm) 6.3×7.1 ラチェットギア数 60
材質 クロムバナジウム鋼
12ポイント
ミラー仕上げ
ロング仕様で従来の長さでは届かない奥まった作業に
スパナ部は新開発のSurface Drive Plus(面接触)を採用
サイズ ●サイズ(mm):8●全長(mm):150●スパナ部幅(B;mm):20.3●メガネ部幅(D;mm):18.6●スパナ部厚み(A1;mm):6.3●メガネ部厚み(A2;mm):7.1
追加説明
カタログ価格

1,750 (税抜)/ 1,925 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/15 14:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0419ページ

代替品

EA684RB-8
  • 品番

    EA684RB-8

  • コメント

    メーカー違い/全長150→140mmなど

バリエーション一覧
EA614DF-8 8x150mm ギアレンチ(ロングサイズ)
EA614DF-14 14x235mm ギアレンチ(ロングサイズ)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ●サイズ(mm):8●全長(mm):150●スパナ部幅(B;mm):20.3●メガネ部幅(D;mm):18.6●スパナ部厚み(A1;mm):6.3●メガネ部厚み(A2;mm):7.1

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top