品番 : EA614DF-14
品名 : 14x235mm ギアレンチ(ロングサイズ)
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 38214 |
---|---|---|---|
対辺 | 14mm | 全長 | 235mm |
厚み(mm) | 8.9×9.6 | ラチェットギア数 | 72 |
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
12ポイント | |||
ミラー仕上げ | |||
ロング仕様で従来の長さでは届かない奥まった作業に | |||
スパナ部は新開発のSurface Drive Plus(面接触)を採用 | |||
サイズ | ●サイズ(mm):14●全長(mm):235●スパナ部幅(B;mm):32.0●メガネ部幅(D;mm):28.0●スパナ部厚み(A1;mm):8.9●メガネ部厚み(A2;mm):9.6 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 10:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0434ページ |
代替品
|