品番 : EA614DF-10
品名 : 10x180mm ギアレンチ(ロングサイズ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 38210 |
---|---|---|---|
対辺 | 10mm | 全長 | 180mm |
厚み(mm) | 6.9×7.9 | ラチェットギア数 | 72 |
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
12ポイント | |||
ミラー仕上げ | |||
ロング仕様で従来の長さでは届かない奥まった作業に | |||
スパナ部は新開発のSurface Drive Plus(面接触)を採用 | |||
サイズ | ●サイズ(mm):10●全長(mm):180●スパナ部幅(B;mm):22.7●メガネ部幅(D;mm):22.1●スパナ部厚み(A1;mm):6.9●メガネ部厚み(A2;mm):7.9 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 13:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|