詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614LP-14

品名 : 14x235mm ギアレンチ(ロングサイズ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 38364
対辺 14mm 全長(mm) 235
厚み 6.9×9.4mm 重量(g) 134
材質 クロムバナジウム鋼
12ポイント
送り角3°の超多段120ギア(60歯×60歯)を採用、狭所での連続作業に最適です。
60ギアを二つの爪が交互に送ることで120ギアを実現
メガネ部はスプライン形状で様々なボルトやナットに対応できます。
スパナ部はボルトやナットを傷つけにくい面接触タイプ
サイズを識別しやすい青色表記
サイズ ●サイズ(mm):14●全長(mm):235●スパナ部幅(A;mm):29.4●メガネ部幅(B;mm):26.0●スパナ部厚み(TA;mm):6.9●メガネ部厚み(TB;mm):9.4●ハンドル部幅(C;mm):13.0●ハンドル部幅厚み(D;mm):4.5
追加説明
カタログ価格

3,020 (税抜)/ 3,322 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/04 05:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0419ページ

代替品

EA614CB-14
  • 品番

    EA614CB-14

  • コメント

    メガネ部はギアなし仕様。

バリエーション一覧
EA614LP-8 8x150mm ギアレンチ(ロングサイズ)
EA614LP-10 10x180mm ギアレンチ(ロングサイズ)
EA614LP-12 12x207mm ギアレンチ(ロングサイズ)
EA614LP-13 13x220mm ギアレンチ(ロングサイズ)
EA614LP-14 14x235mm ギアレンチ(ロングサイズ)
EA614LP-17 17x275mm ギアレンチ(ロングサイズ)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
※画像はEA614LP-13です。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。\n※画像はEA614LP-13です。
  • ※スプライン形状

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top