品番 : EA614LP-13
品名 : 13x220mm ギアレンチ(ロングサイズ)
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 38363 |
---|---|---|---|
対辺 | 13mm | 全長(mm) | 220 |
厚み | 6.4×8.6mm | 重量(g) | 110 |
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
12ポイント | |||
送り角3°の超多段120ギア(60歯×60歯)を採用、狭所での連続作業に最適です。 | |||
60ギアを二つの爪が交互に送ることで120ギアを実現 | |||
メガネ部はスプライン形状で様々なボルトやナットに対応できます。 | |||
スパナ部はボルトやナットを傷つけにくい面接触タイプ | |||
サイズを識別しやすい青色表記 | |||
サイズ | ●サイズ(mm):13●全長(mm):220●スパナ部幅(A;mm):26.0●メガネ部幅(B;mm):24.0●スパナ部厚み(TA;mm):6.4●メガネ部厚み(TB;mm):8.6●ハンドル部幅(C;mm):12.0●ハンドル部幅厚み(D;mm):4.0 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,920 円(税抜)/ 3,212 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/07 18:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0434ページ |