品番 : EA614LP-12
品名 : 12x207mm ギアレンチ(ロングサイズ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 38362 |
---|---|---|---|
対辺 | 12mm | 全長 | 207mm |
厚み | 6.0×8.2mm | 重量 | 95g |
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
12ポイント | |||
送り角3°の超多段120ギア(60歯×60歯)を採用、狭所での連続作業に最適です。 | |||
60ギアを二つの爪が交互に送ることで120ギアを実現 | |||
メガネ部はスプライン形状で様々なボルトやナットに対応できます。 | |||
スパナ部はボルトやナットを傷つけにくい面接触タイプ | |||
サイズを識別しやすい青色表記 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 00:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
※画像はEA614LP-13です。