品番 : EA614CB-12
品名 : 12x224mm 片目片口スパナ(超ロング)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 30512 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 12mm | 全長 | 224mm |
| 厚み | 5.5×8.0mm | 重量(g) | 82 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| ミラー仕上げ | |||
| 奥所向けに最適な超ロングモデル | |||
| サイズ | ●サイズ(mm):12●全長(L;mm):224●スパナ部幅(B;mm):27●メガネ部幅(D;mm):19●スパナ部厚み(A1;mm):5.5●メガネ部厚み(A2;mm):8.0 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 284 (2026/06/19 06:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0418ページ | ||||
