品番 : EA614CB-18
品名 : 18x332mm 片目片口スパナ(超ロング)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 30518 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 18mm | 全長 | 332mm |
| 厚み | 8.0×11.5mm | 重量(g) | 234 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| ミラー仕上げ | |||
| 奥所向けに最適な超ロングモデル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/11/06 10:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0418ページ | ||||
