詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614CB-10

品名 : 10x188mm 片目片口スパナ(超ロング)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 30510
対辺 10mm 全長 188mm
厚み 5.0×7.0mm 重量(g) 52
材質 クロムバナジウム鋼
12ポイント
15°タイプ
ミラー仕上げ
奥所向けに最適な超ロングモデル
サイズ ●サイズ(mm):10●全長(L;mm):188●スパナ部幅(B;mm):23●メガネ部幅(D;mm):16●スパナ部厚み(A1;mm):5.0●メガネ部厚み(A2;mm):7.0
追加説明
カタログ価格

800 (税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 346

(2026/06/19 06:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0418ページ
バリエーション一覧
EA614CB-10 10x188mm 片目片口スパナ(超ロング)
EA614CB-12 12x224mm 片目片口スパナ(超ロング)
EA614CB-13 13x242mm 片目片口スパナ(超ロング)
EA614CB-14 14x260mm 片目片口スパナ(超ロング)
EA614CB-15 15x278mm 片目片口スパナ(超ロング)
EA614CB-16 16x296mm 片目片口スパナ(超ロング)
EA614CB-17 17x313mm 片目片口スパナ(超ロング)
EA614CB-18 18x332mm 片目片口スパナ(超ロング)
EA614CB-19 19x348mm 片目片口スパナ(超ロング)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • ●スパナ部幅(B;mm):23●メガネ部幅(D;mm):16●スパナ部厚み(A1;mm):5.0●メガネ部厚み(A2;mm):7.0

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top