品番 : EA614CB-16
品名 : 16x296mm 片目片口スパナ(超ロング)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 30516 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 16mm | 全長 | 296mm |
| 厚み | 7.0×10mm | 重量(g) | 162 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| ミラー仕上げ | |||
| 奥所向けに最適な超ロングモデル | |||
| サイズ | ●サイズ(mm):16●全長(L;mm):296●スパナ部幅(B;mm):35●メガネ部幅(D;mm):25●スパナ部厚み(A1;mm):7.0●メガネ部厚み(A2;mm):10.0 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/15 13:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0418ページ | ||||
