詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614DH-17

品名 : 17mm コンビネーションギアレンチ(首振型)

仕様

二面幅 17mm 全長 239mm
厚み 10mm ギア数 72山
送り角 材質 クロムバナジウム合金鋼
重量 220g
2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で、狭い場所での使用に抜群の操作性を発揮
狭い場所、奥深い箇所の締め、ゆるめ作業に
ラチェット感覚で素早い作業が可能なクイックスパナ搭載
作業時や持ち運び時の負担を軽減する軽量グリップ仕様
12ポイント
追加説明
カタログ価格

4,140 (税抜)/ 4,554 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/10 00:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0468ページ
バリエーション一覧
EA614DH-8 8mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614DH-10 10mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614DH-12 12mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614DH-13 13mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614DH-14 14mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614DH-17 17mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614DH-19 19mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614DH-21 21mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614DH-22 22mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614DH-24 24mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top